Csavarhúzó ∙ T-nyéllel

Cikkszám: 828-T25
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 828-T25
EAN / GTIN 4000896034345
Gyártó száma 828-T25
L-szám L60140 2168

Leírás

Leírás:

  • Kerek penge
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
  • Felület: Krómozott, hegy feketített
  • Leszorítóerő: A TORX® profilon belül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ T25
  • Méretek / hosszúság: 136 mm
  • Hossz L1: 110 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.
  • Kézi működtetéshez

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz