Csavarhúzó ∙ T-nyéllel

Cikkszám: 828-2.5
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
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 828-2.5
    EAN / GTIN 4000896034130
    Gyártó száma 828-2.5
    L-szám L60140 2162

    Leírás

    Leírás:

    • Hatszög penge
    • Ergonomikus HAZET 2 komponensű T-fogantyú
    • Felület: Krómozott, hegy feketített
    • Kimenet: Belső hatszög profil
    • Csavarkulcs mérete: 2,5 mm
    • Méretek / hosszúság: 118 mm
    • Hossz L1: 100 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,01 kg.
    • Kézi működtetéshez

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz