Tompa kaparó

Cikkszám: 825-25
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
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 825-25
EAN / GTIN 4000896033959
Gyártó száma 825-25
L-szám L60140 192

Leírás

Leírás:

  • Cserélhető keményfém betét
  • Kimenet: Lapos profil
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 2 x 25 mm
  • Méretek / hosszúság: 397 mm
  • Hossz L1: 267 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,34 kg.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz