Villanyszerelői hegyes véső, nyolcszögletű szárral, krómozva

Cikkszám: 825.1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 825.1
EAN / GTIN 7610733005956
Gyártó száma PB 825.1
L-szám L60060 1383

Leírás

Leírás:

  • Elektrikus hegyes véső
  • kemény anyagok, például beton megmunkálásához, koncentrált és pontos ütőerő átvitel
  • nyolcélű szár éles vágóéllel, 200° C fölötti felmelegedés elkerülése az újraélezéskor
  • krómozott, tartós rozsdavédelem
  • újra edzett ütőfej, megakadályozza a szilánkosodást a szabványos előírásoknak megfelelően
  • nagy használati keménység, kivételes vágási tartósságot és hosszú élettartamot biztosít
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kemény és szívós a hosszú élettartam érdekében
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élettartam garancia
  • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Szárvastagság nyolcszögletű ütőszerszámoknál: 6.5 mm
  • Teljes hossz: 200 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz