Hajlító szerszám 8 mm

Cikkszám: 823602 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális hajlítási magasság 60 mm
Rádiusz R1 8 mm
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 823602 8
EAN / GTIN 2050001933218
Gyártó száma HBA.014.032.11

Leírás

Kivitel:

Hajlító szerszám 180°.

Alkalmazható:

Profilhajlító: 823600 sz. 60 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz