Hajlító szerszám 5 mm

Cikkszám: 823602 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális hajlítási magasság 60 mm
Rádiusz R1 5 mm
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 823602 5
EAN / GTIN 2050001933201
Gyártó száma HBA.014.031.11

Leírás

Kivitel:

Hajlító szerszám 90°.

Alkalmazható:

Profilhajlító: 823600 sz. 60 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz