Hajlító szerszám 4 mm

Cikkszám: 823601 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rádiusz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális hajlítási magasság 35 mm
Maximális hajlítási szög 90 fok
Rádiusz R1 4 mm
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 823601 4
EAN / GTIN 2050001933089
Gyártó száma HBA.010.051.11

Leírás

Kivitel:

Hajlító szerszám 90°.

Alkalmazható:

Profilhajlító: 823600 sz. 35 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz