Hajlító szerszám 0 mm

Cikkszám: 823601 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális hajlítási magasság 35 mm
Maximális hajlítási szög 90 fok
Rádiusz R1 0 mm
Termék fajtája Hajlítókészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 823601 0
EAN / GTIN 2050001936202
Gyártó száma HBM.010.030.11

Leírás

Kivitel:

Hajlító szerszám 90°.

Alkalmazható:

Profilhajlító: 823600 sz. 35 méret

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban