Leírás:
A egyenes csiszoló PRÉMIUM keményfém vágókészlete a legmodernebb CNC csiszológépeken készül. Ez nagy teljesítményű precíziós szerszámokat eredményez különböző kivitelben, amelyek az optimális eredmény minden előfeltételét biztosítják. Az agresszív maróforma különösen hosszú forgácsolás, és a legnagyobb eltávolítást biztosítja a nehezen elérhető területeken végzett munka során. A vágóélek speciálisan kialakított geometriájának köszönhetően ez a szerszám mindig képes alacsonyan tartani a hőtermelést, hogy megvédje a munkadarabot és a maró-t. A készlet tíz különböző vágóformát tartalmaz, amelyek lehetővé teszik a legjobb szerszám élettartamot és a leghosszabb élettartamot szinte minden alkalmazásban a legkülönfélébb anyagokon. Tartalmazza a készlet leggyakoribb vágóalakzatait és méreteit: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11.7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7.2)
Jellemző:
- Halmazállapot: SETK HM-ROUTER VEGYES 10DB
- Anyagalkalmasság: Öntöttvas, acél, rozsdamentes acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: 13 X 193
- Méret (D x D): 13 x 193 mm
- Átmérő: 13 mm
- Vastagság: 193 mm
- Furat: 6 mm
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Modern CNC csiszológépeken gyártott nagy teljesítményű precíziós szerszámok
- Az agresszív vágóforma különösen hosszú vágást tesz lehetővé, és szinte minden anyagon a legnagyobb eltávolítást biztosítja
- Tartalmazza a készlet leggyakoribb vágóalakzatait és méreteit: 52KEL (12x30), 52WRC (12x25), 52SPG (12x25), 52SKM (12x22), 52KUD (12x11.7), 52ZYA-S (10x19), 52WRC (8x19), 52RBF (10x19), 52SPG (6x16), 52KUD (8x7.2)
Felhasználás:
- Common maró öntöttvas, acél és rozsdamentes acél igényes munkáihoz
- Univerzális csiszolási feladatokhoz nehezen elérhető helyeken kézi, pneumatikus vagy elektromos gépekkel, valamint ipari robotokkal