Szögkaparó

Cikkszám: 822
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
Termék fajtája Hántoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 822
EAN / GTIN 4000896033713
Gyártó száma 822
L-szám L60140 4591

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A karosszéria alatti védelem (különösen PVC), a húzásgátlás, az ízületek tömítése vagy a ragasztó tömítőanyag eltávolítása, TÜV jelvények stb.
  • Cserélhető HSS bimetál reverzibilis Lamella
  • Egy tartó 822-01 pengével (lapos)
  • A tömítő maradékok kaparása, pl.
  • Rajzoljon kábelcsatornákat Yton téglákban
  • Környezetbarát munkavégzés:
    • Nincs porképződés
    • Nincs zaj
    • Klór vagy Dioxingáz-fejlesztés (például égetés)
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 270 mm x 20 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,19 kg.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz