Kivitel:
Robusztus hajlító-présöntött alumíniumból, mechanikus fogasléces előtolással (gyors előtolás és gyors visszafutás), egy univerzális csúszkatartóval üvegszál erősítéses poliamidból készült csúszkákkal és hajlítószegmensekkel együtt. Hajlítási szög 180°-ig lehetséges.
Felhasználás:
Lágy, akár köpenyes vörösréz csövek, a Pressfitting-rendszer mapress C-acél köpenyes acélcsöveinek, DIN2391 − 2394 lágy, fényes, vagy köpenyes precíziós acélcsövek, valamint a Pressfitting-rendszerek kompozit csöveinek hajlításához.
Tartalma:
Hajlító hajtás: 1 db
Univerzális csúszka: 1 db
1-1 hajlítószegmens külső cső ⌀-höz: 12; 15; 18; 22 mm méret
Hajlítási rádiusz (cső közepe): 36; 55; 72; 86 mm méret