Acéllemez láda menetmetsző fejekhez „Central“ C1.1/4

Cikkszám: 820620 C1.1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 430 mm
Szélesség 195 mm
Magasság 90 mm
Max. felhasználható vágófejek száma 7
Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 820620 C1.1/4
EAN / GTIN 4044942048177
Gyártó száma 479800 A

Leírás

Alkalmazható:

820300 / 820310 sz. racsnis menetmetsző fejekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz