SwissGrip csavarhúzó golyós hegyű csavarhúzó hatlapfejű csavarokhoz

Cikkszám: 8206.S8-180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8206.S8-180
EAN / GTIN 7610733079780
Gyártó száma PB 8206.S8-180
L-szám L60060 1337

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip csavarhúzó, gömbfejjel
  • hatlapfejű csavarokhoz
  • tökéletesen formázott gömbfej, lehetővé teszi a csavarok akár 30°-os szögben történő elforgatását
  • görbített markolat puha felülettel, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
  • színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Fémcsavarokhoz M: 10 mm
  • Hatszögletű aljzat Csavar mérete metrikus: 8 mm
  • M csavarokhoz M: 16 mm
  • Pengehossz: 180 mm
  • Profil: belső hatszögletű csavarokhoz mm
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 290 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz