„EVA Set R“ menetmetsző fej kompletten acéllemez dobozban, Típus: 3/8-2

Cikkszám: 820301 3/8-2
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN EN 10226
Csomagolás Acéllemez koffer
Racsnis szárak száma 2
Whithworth csőmenet vágó fej 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2 coll
Termék fajtája Menetmetsző fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 820301 3/8-2
EAN / GTIN 4039976048378

Leírás

Kivitel:

Gyors metszőfej csere gyorsreteszeléssel a racsnis hajtófejbe történő egyszerű beillesztésnek köszönhetően. Vágófejek hosszú csőmegvezetéssel és pontosan beállított vágópofákkal. A kések különösen kopásállóak és cserélhetőek. Átkapcsolható racsni jobbos és balos hajtásra. Megfordított késekkel alkalmas egészen a falig történő menetmetszéshez (rövid, már beszerelt csőcsonkokon). Nem alkalmas VA csövekhez.

Felhasználás:

Kézre álló és könnyű fej az építkezésre történő szállíthatóság érdekében. A kis fej ⌀ szűk helyeken végzendő munkákat is lehetővé tesz.

Alkalmazható:

Whitworth csőmenethez DIN 2999 szerint, 1:16 kúpos.

Tartalma:

hozzá tartozó vágófejek, 1-1 db
(Whitworth-csőmenethez): 3/8; 1/2; 3/4; 1;
1.1/4; 1.1/2; 2 col
Racsnis kar: 1 db

Figyelem:

A következő alkatrészek külön ajánlatkérésre kaphatóak:
  • Racsnis kar.
  • Komplett metszőfej pofákkal, valamint tartalék pofákkal.

A rendelésnél kérjük a kívánt méretet megadni.