SwissGrip dugókulcsos csavarhúzó hatlapfejű csavarokhoz, pengéje hatszögletű szárral

Cikkszám: 8200.S 9-140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8200.S 9-140
EAN / GTIN 7610733068623
Gyártó száma PB 8200.S 9-140
L-szám L60060 2090

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip dugókulcsos csavarhúzó, hatlapú foglalattal/kulcsos segédeszközzel
  • hatlapfejű csavarokhoz
  • hatlapú foglalattal nagy nyomatékok alkalmazásához, szoros csavarok meglazításához
  • görbített markolat puha felülettel, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
  • színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Pengehossz: 140 mm
  • Profil: külső hatszögletű csavarokhoz
  • Szélesség a lapok között hatszögletű pengéknél: 10 mm
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 250 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz