Villanyszerelői lapos véső, nyolcszögletű szárral, krómozva

Cikkszám: 820.6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 820.6
EAN / GTIN 7610733005888
Gyártó száma PB 820.6
L-szám L60060 2124

Leírás

Leírás:

  • Elektrikus lapos véső
  • általános vésési és bontási munkákhoz célzott törőhatással
  • kiálló beton- vagy habarcsmaradványok eltávolításához
  • nyolcélű szár éles vágóéllel, újracsiszoláskor kerülje a 200° C feletti melegítést
  • krómozott, tartós rozsdavédelem
  • újrakeményített ütőfej, megakadályozza a szilánkosodást a szabványos előírásoknak megfelelően
  • nagy használati keménység, kivételes vágási tartósságot és hosszú élettartamot biztosít
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kemény és szívós a hosszú élettartam érdekében
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élettartam garancia
  • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Pengeszélesség: 12 mm
  • Szárvastagság nyolcszögletű ütőszerszámoknál: 10 mm
  • Teljes hossz: 300 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz