Villanyszerelői lapos véső, nyolcszögletű szárral, krómozva

Cikkszám: 820.4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Véső

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 820.4
    EAN / GTIN 7610733005864
    Gyártó száma PB 820.4
    L-szám L60060 1841

    Leírás

    Leírás:

    • Elektrikus lapos véső
    • általános vésési és bontási munkákhoz célzott törőhatással
    • kiálló beton- vagy habarcsmaradványok eltávolításához
    • nyolcélű szár éles vágóéllel, újracsiszoláskor kerülje a 200° C feletti melegítést
    • krómozott, tartós rozsdavédelem
    • újrakeményített ütőfej, megakadályozza a szilánkosodást a szabványos előírásoknak megfelelően
    • nagy használati keménység, kivételes vágási tartósságot és hosszú élettartamot biztosít
    • rugóacél alapú speciális ötvözet, kemény és szívós a hosszú élettartam érdekében
    • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élettartam garancia
    • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

    Jellemző:

    • Pengeszélesség: 10 mm
    • Szárvastagság nyolcszögletű ütőszerszámoknál: 8 mm
    • Teljes hossz: 300 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz