Villanyszerelői lapos véső, nyolcszögletű szárral, krómozva

Cikkszám: 820.1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Véső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 820.1
EAN / GTIN 7610733005833
Gyártó száma PB 820.1
L-szám L60060 1504

Leírás

Leírás:

  • Elektrikus lapos véső
  • általános vésési és bontási munkákhoz célzott törőhatással
  • kiálló beton- vagy habarcsmaradványok eltávolításához
  • nyolcélű szár éles vágóéllel, újracsiszoláskor kerülje a 200° C feletti melegítést
  • krómozott, tartós rozsdavédelem
  • újrakeményített ütőfej, megakadályozza a szilánkosodást a szabványos előírásoknak megfelelően
  • nagy használati keménység, kivételes vágási tartósságot és hosszú élettartamot biztosít
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kemény és szívós a hosszú élettartam érdekében
  • lézerrel felcímkézett sorozatszámmal, élettartam garancia
  • ütőszerszámokkal való munkavégzéskor tartsa be a biztonsági előírásokat: www. pbst.ch/safe

Jellemző:

  • Pengeszélesség: 8 mm
  • Szárvastagság nyolcszögletű ütőszerszámoknál: 6.5 mm
  • Teljes hossz: 200 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz