Műanyagcső-vágó olló PerfectCut 20 mm

Cikkszám: 819770 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. ⌀-höz (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Perfect Cut
Max. ⌀-höz 20 mm
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 819770 20
EAN / GTIN 4049002139857
Gyártó száma R502 1001 6

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus markolat kialakítás és univerzális felfekvő derékszögű elhelyezéshez. Automatikus nyitás rugós mechanizmussal. Alkalmas minden kereskedelmi forgalomban kapható folyadék-, többrétegű- és pneumatika csőhöz / tömlőhöz 4 - 20 mm ⌀-ig.

Alkatrész:

Tartalék késeket a 819775 sz. alatt talál.