Külső-belső csőmaró

Cikkszám: 819550
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
179 darabszám azonnal szállítható
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
Hossz 50 mm
50 mm
Vágóélek száma Z 3
Cső ⌀-höz 4 mm - 42 mm
Ház anyaga Műanyag bevonat
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 819550
EAN / GTIN 7290003237913
Gyártó száma SP81005

Leírás

Kivitel:

Egyik oldal belső sorjázáshoz, másik oldal külső sorjázáshoz. Műanyag köpeny 3 élű maróval. Csövekhez 4 − 42 mm ⌀ között. Kézi megmunkáláshoz.

Figyelem:

Speciálisan vörösréz csövekhez alkalmas. Műanyag csövekhez nem!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz