SwissGrip Stubby csavarhúzó Phillips csavarokhoz

Cikkszám: 8195.0 25
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8195.0 25
EAN / GTIN 7610733251322
Gyártó száma PB 8195.0-25
L-szám L60060 2714

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip Stubby csavarhúzó
  • Phillips csavarokhoz
  • rövid nyél és rövid penge, ideális szűk helyekre
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • lágy felületű markolat, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
  • Színkód csavar típusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel

Jellemző:

  • Átmérő: 4 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 1.6-2 mm
  • Pengehossz: 25 mm
  • Phillips csavar mérete: 0
  • Profil: Phillips csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 75 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz