Csővágó INOX (VA) / vörösréz

Cikkszám: 819470
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható
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
Vágókerék ⌀ 22 mm
Vágókerék szélessége 8 mm
Vágókerék furat 8 mm
Külső cső ⌀-höz 6 mm - 35 mm
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 819470
EAN / GTIN 095691299635
Gyártó száma 29963

Leírás

Kivitel:

Stabil szerkezet maximális igénybevételhez és pontos vágásokhoz 6 ill. 12 vezetőgörgővel. Rendkívül gyors és erőtakarékos munkavégzés a golyós csapágyazású vezetőgörgőknek és vágókeréknek köszönhetően. Tartalék vágókerékkel.

Felhasználás:

Kifejezetten VA- és horganyzott szénacél csövek vágásához (3 mm falvastagságig), de alumínium és vörösréz csövekhez is alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz