Csővágók kompozit és műanyag csövekhez, Max. külső cső ⌀: 26mm

Cikkszám: 819460 26
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. külső cső ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Külső cső ⌀-höz 26 mm
Hossz 210 mm
Vágókerekek száma 1
Súly 391 g
Megfelelő csőanyag Kompozit anyag; Műanyag
racsni funkcióval igen
Termék fajtája Csővágó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 819460 26
EAN / GTIN 4003773088714
Gyártó száma 90 25 25
Gyártó KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Leírás

Kivitel:

Kompozit és műanyag csövek vágásához ⌀ 26 mm-ig. Ergonomikus, többkomponensű markolattal és reteszelő mechanikával a biztonságos szállítás érdekében.

Előny:

  • Akár 60%-kal kisebb erőkifejtés: a szabadon forgó vágókerék lehetővé teszi a cső kis súrlódású forgását vágás közben.
  • Optimális vágási eredmény: a forgó mozgás lehetővé teszi a vágókerék könnyű behatolását a cső minimális deformációjával.
  • A széles műanyag felfekvő idomok tökéletesen derékszögű vágást tesznek lehetővé.
  • Nagyon rövid korrekciós vágásokat tesz lehetővé.
  • Az alumínium kompozit és műanyag csöveket könnyebben vágja el, mint a hagyományos, fix késsel rendelkező ollók.

Felhasználás:

A megnövelt alumínium rétegvastagságú kompozit csövekhez is (például Geberit Mepla).

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél különleges minőségben, olajban edzett.

Alkatrész:

Tartalék vágókereket lásd a 819461 sz. 1-es méretnél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz