SwissGrip csavarhúzó Pozidriv csavarokhoz

Cikkszám: 8192.4 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8192.4 200
EAN / GTIN 7610733216888
Gyártó száma PB 8192.4-200
L-szám L60060 1357

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip csavarhúzó (fő méretek csillaggal* jelölve)
  • Pozidriv csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • görbített markolat puha felülettel, kényelmes fogás és nagy nyomatékátvitel
  • színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 10 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 8-10 mm
  • Pengehossz: 200 mm
  • Pozidriv csavar mérete: 4
  • Profil: Pozidriv csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 330 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz