SwissGrip csavarhúzó Phillips csavarokhoz

Cikkszám: 8190.3 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 8190.3 200
EAN / GTIN 7610733216833
Gyártó száma PB 8190.3-200
L-szám L60060 2076

Leírás

Leírás:

  • SwissGrip csavarhúzó (csillaggal* jelölt fő méretek)
  • Phillips csavarokhoz
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokhoz
  • görbe nyél puha felülettel, kényelmes fogás és magas nyomatékátvitel
  • színkód csavartípusonként, gyors azonosítás
  • magas minőségű anyaghasználat, ellenáll az oldószereknek, olajoknak, savaknak és sóknak
  • rugóacél alapú speciális ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel
  • lézeres jelölés sorozatszámmal, élettartam garancia

Jellemző:

  • Átmérő: 8 mm
  • Fémcsavarokhoz M: 6-8 mm
  • Pengehossz: 200 mm
  • Phillips csavar mérete: 3
  • Profil: Phillips csavarok esetében
  • Teljes hosszúságú csavarhúzó: 320 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz