Talpas derékDerékszög, 0 75 x 50 mm

Cikkszám: 819.75CLO
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
    Termék fajtája Szögmérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 819.75CLO
    EAN / GTIN 3148512052005
    Gyártó száma 819.75CLO
    L-szám L60130 8164

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Pontosság: ± 5 + h/50 µm
    • h a magasság mm-ben
    • Rozsdamentes acélból
    • Külső élek és felületek precíziósan csiszoltak.

    Jellemző:

    • E x E1 [mm]: 15 x 5
    • L x H [mm]: 75 x 50
    • L1 [mm]: 15
    • [kg]: 0,175

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz