Talpas derékDerékszög, 0 200 x 130 mm

Cikkszám: 819.200CLO
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
    Termék fajtája Szögmérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 819.200CLO
    EAN / GTIN 3148512052067
    Gyártó száma 819.200CLO
    L-szám L60130 464

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Pontosság: ± 5 + h/50 µm
    • h a magasság mm-ben
    • Rozsdamentes acélból
    • Külső élek és felületek precíziósan csiszoltak.

    Jellemző:

    • E x E1 [mm]: 31 x 7
    • L x H [mm]: 200 x 130
    • L1 [mm]: 32
    • [kg]: 1.095

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz