DP50 csővágó hőálló csövekhez 1

Cikkszám: 818190 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Külső cső ⌀-höz 50 mm
    Hossz 202 mm
    Súly 294 g
    Megfelelő csőanyag VA; Alumínium; Sárgaréz; Vörösréz
    Termék fajtája Csővágókhoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 818190 1
    EAN / GTIN 4003773087809
    Gyártó száma 90 23 01 BK

    Leírás

    Kivitel:

    Szerszámtest üvegszál erősítésű műanyagból. Szerszám nélkül cserélhető megfordítható penge kiváló minőségű golyóscsapágy acélból. Optimális csőmegvezetés és könnyű vágás a siklócsapágyazott és önbeálló görgőknek köszönhetően. A rugózó vágópengének köszönhetően nem szükséges a fáradtságos utánállítás a vágás közben.

    Előny:

    Egy szerszám, két funkció, három átmérő. Gyakori műanyag szennyvízcsövek könnyű és tiszta vágásához és leélezéséhez egy műveletben. Sima vágás: Nincs utánállítás, nincs sorjázás és kisebb a dugulásveszély vagy a tömítés károsodása.

    Felhasználás:

    Hőálló és sok más műanyag csövet vág 32, 40 vagy 50 mm ⌀-vel és max. 2,4 mm falvastagsággal. Könnyen pozícionálható a vágási helyre való szabad rálátással. Után- vagy finomvágás 10 mm vágási hossztól lehetséges.

    Alkatrész:

    Tartalék pengéket lásd a 818191 sz. 1 méret és a tartalék gyorscserés tengelyt a 818192 sz. 1 méret alatt.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz