Állítható Derékszög

Cikkszám: 817.30
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
Cikkszám 817.30
EAN / GTIN 3148512049913
Gyártó száma 817.30
L-szám L60130 9390

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Acél
  • Felületek és élek precíziós csiszolása

Jellemző:

  • E1 [mm]: 15
  • L [mm]: 300
  • L1 [mm]: 24 - 285
  • [g]: 810

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban