Állítható Derékszög

Cikkszám: 817.15
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 817.15
EAN / GTIN 3148512049708
Gyártó száma 817.15
L-szám L60130 7127

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Acél
  • Felületek és élek precíziós csiszolása

Jellemző:

  • E1 [mm]: 15
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 19 - 145
  • [g]: 350

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz