Leírás:
A PRÉMIUM MINŐSÉGŰ A-P01 C X ventilátorcsapok Corundum anyagból készülnek, különböző méretekben és tengelyméretekben kaphatók. A lamellák radiális elrendezése biztosítja a csiszolószövet folyamatos kopását és az új csiszolószemcsék folyamatos expozícióját. Ez következetesen magas őrlési teljesítményt eredményez. A lécek nagy rugalmassága kiváló alkalmazkodóképességet biztosít a szabálytalan profilokhoz és a megmunkálási folyamat során állandó szellőzést biztosít, ami azt jelenti, hogy a munkafelület csak mérsékelten fűtött. Míg a 3 mm-es szárú ventilátorcsapokat rendkívül kis méreteik jellemzik, a 6 mm-es szárú csiszolóanyag a legsokoldalúbb csiszolószerszám a termékcsoportból. Tartósságuk számos alkalmazáshoz és anyaghoz előzi meg őket.
Jellemző:
- Halmazállapot: Szövet zseb élező toll
- Vs/max: 50 m/s
- Anyagalkalmasság: Acél, színesfémek, rozsdamentes acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: C X A-P01
- Méret (D x D): 50 x 20 mm
- Átmérő: 50 mm
- Vastagság: 20 mm
- Gabonaméret: 120.
- Szerszám: Egyenes csiszolók
Előny:
- Különböző méretek és tengelyméretek közül választhat
- Kiváló csiszolási teljesítmény és egyenletes eredmények
- Nagy rugalmasság és alkalmazkodóképesség
- Mérsékelt hőfejlődés a szellőztetés révén
- Kiváló kezelhetőség
Felhasználás:
- Kis alkatrészek vagy nehezen elérhető területek, például csövek és hengerek belső felületeinek, valamint szabálytalan profilú munkadarabok utókezelésére (krómozás, nikkelezés vagy festés) alkalmas utómegmunkálása, könnyű sorjázása, tisztítása vagy előkészítése
- Gépek (vegyipar, gyógyszeripar és élelmiszeripar, kórházak) gyártása és karbantartása, préselt alkatrészek (autóipar) sorjázása és tisztítása, fémállványozás, acél és rozsdamentes acélból készült tárgyak bútoripara, szerszámgyártás, szerszámok gyártása
Ajánlás:
- 60-es szemcseméret a nagy anyageltávolításhoz
- 80/120 szemcseméret univerzális megmunkáláshoz
- 150–320 szemcseméret a precíziós munkához
- Tartsa be a maximális sebességet
Különlegességek:
- Rugalmas lamellák a pontos munkavégzéshez
- Tökéletes a nehezen elérhető területek szerkesztéséhez
- A legmagasabb élettartam és a legjobb őrlési eredmények