Mobil szerszámtáska 260 x 515 x 445mm

Cikkszám: 81620010
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81620010
EAN / GTIN 4018754331628
Gyártó száma 81620010
L-szám L60010 7516

Leírás

Leírás:

  • Kocsi funkcióval
  • ABS ház héjak
  • Ergonomikus kialakítású fogantyú
  • Könnyen használható teleszkópos nyéllel és 2 inline görgővel
  • Robusztus alumínium váz ütközésvédelemmel
  • Két zárható billenthető zár és Proficode kombinációs zár
  • Csuklópánt fedele
  • Változtatható alsó burkolat (2 alumínium elválasztó, 4 zárósapka, 2 középső kupak)
  • Lábfej
  • Fedőlap 15 tolórekesszel, szerszámtartó lap 22 tolórekesszel
  • Külön dokumentumrekesz a fedélben
  • Maximális teherbírás 30 kg.

Jellemző:

  • Töltési térfogat: 36 l
  • Hosszúság belül: 200 mm
  • Magasság mm (belül): 370 mm
  • Szélesség belül: 485 mm
  • Magasság mm (h): 445 mm
  • t: 260 mm
  • Tömeg kg: 6.000 kg
  • Szélesség mm (b): 515 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz