Szerszámtáska hosszúság 520mm szélesség 250mm magasság 340mm

Cikkszám: 81620004
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81620004
EAN / GTIN 4018754305445
Gyártó száma 81620004
L-szám L60010 6518

Leírás

Leírás:

  • 23 zsebbel és 5 külső zsebbel
  • Stabil fogantyú
  • Levehető, párnázott vállpánt az optimális kényelemért
  • A tépőzáras fedél megvédi a szerszámot a portól, szennyeződéstől és nedvességtől
  • Stabil, megerősített műanyag padló
  • Vízálló poliészterből készült

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 340 mm
  • Hossz [mm]: 520 mm
  • Súly: 2300 g
  • Szélesség mm (b): 500 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz