Mikrométer

Cikkszám: 816
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
Termék fajtája Univerzális tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 816
EAN / GTIN 3148512049500
Gyártó száma 816
L-szám L60130 4950

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: 1/20 mm - 0,05 mmBelső, külső, mélységmérésEcamentes acél mérőrúd - matt felületA mérőrúd keménysége: legalább 40 HRCLapos mélységmérőNonius vezetéssel a hüvelykujj jobb pozicionálásáhozA nonius tartóssága: legalább 20.000 ciklusNonius rögzítése csavarralKészletben, megfelelőségi tanúsítvánnyal együtt.

Jellemző:

  • A [mm]: 150
  • C [mm]: 40
  • E [mm]: 16
  • L [mm]: 228
  • Mérési eltérések [mm]: 50
  • Pontosság [mm]: 0,05
  • [g]: 288

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz