{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | Csővágó RAPID 14001+3 | |
Vágókerék ⌀ | 25 mm | |
Vágókerék szélessége | 19 mm | |
Vágókerék furat | 7,6 mm | |
Külső cső ⌀-höz | 1/8 − 1.1/4 coll | |
Vezetőgörgők száma | 0 | |
Vágókerekek száma | 3 | |
Termék fajtája | Csővágókhoz |
Cikkszám | 815101 1.1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754329717 | |
Gyártó száma | 60030001 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csővágó 3 vágókerékkel acélcsövekhez, Max. csőhöz: 1.1/4coll
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
160,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
89,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vezetőgörgők száma | 0 | 2 |
Vágókerekek száma | 3 | 1 |
Vágókerék furat | 7,6 mm | 7,6 mm |
Vágókerék szélessége | 19 mm | 14 mm |
Vágókerék ⌀ | 25 mm | 25 mm |
Külső cső ⌀-höz | 1/8 − 1.1/4 coll | 1/8 − 1.1/4 coll |
Termék fajtája | Csővágókhoz | Csővágókhoz |