Csővágó 1 vágókerékkel acélcsövekhez 1.1/4 coll

Cikkszám: 815001 1.1/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. csőhöz (coll) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Csővágó RAPID 14000+2
Vágókerék ⌀ 25 mm
Vágókerék szélessége 14 mm
Vágókerék furat 7,6 mm
Külső cső ⌀-höz 1/8 − 1.1/4 coll
Vezetőgörgők száma 2
Vágókerekek száma 1
Termék fajtája Csővágókhoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 815001 1.1/4
EAN / GTIN 4018754329700
Gyártó száma 60030000

Leírás

Kivitel:

Test kiváló minőségű acélból, süllyesztékben kovácsolt; kopásálló orsó műanyag markolattal. Acélcsövekhez való kiváló minőségű acélból készült vágókerekek, pontosan edzett a hosszú élettartam érdekében. Vezetőgörgők speciális acélból; krómozott.

Felhasználás:

Csövek tiszta és pontosan derékszögű darabolásához.
A vágás során a külső sorját automatikusan lehengereli. A vágás után egyből menetet lehet vágni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz