Műanyagdoboz, üres 7311 291mm x 100mm x 252mm

Cikkszám: 81500003
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81500003
EAN / GTIN 4018754222506
Gyártó száma 81500003
L-szám L60010 5915

Leírás

Leírás:

  • A transzducerek biztonságos tárolásához és szállításához (a betéteket külön kell megrendelni)

Jellemző:

  • Magasság mm (h): 252 mm
  • Hossz [mm]: 291 mm
  • alkalmas sz.: 7721; 7722; 7723; 7728 1-20
  • Súly: 554 g
  • Tömeg kg: 0.554 kg
  • Szélesség mm (b): 100 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz