Fiók 700 x 530 x 120mm f.98VA/6; 98VA/7

Cikkszám: 81492120
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
    Termék fajtája Fiók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 81492120
    EAN / GTIN 4018754263127
    Gyártó száma 81492120
    L-szám L60010 6347

    Leírás

    Jellemző:

    • a No.: 98VA/6; 98VA/7
    • Gr.: 120SI
    • Magasság mm (h): 120 mm
    • Hossz [mm]: 700 mm
    • Tömeg kg: 5.000 kg
    • Szélesség mm (b): 530 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz