{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomás | 50 bar | |
Szállítási teljesítmény löketenként | 37,7 cm3 | |
Tömlő csatlakozó menet | 1/2 col BSPP | |
Tömlőhossz | 1,83 m | |
Tartálytérfogat | 13,6 l | |
Maximális hőmérséklet | 50 °C | |
Súly | 6,4 kg | |
Hossz | 710 mm | |
Szélesség | 220 mm | |
Magasság | 240 mm | |
Termék fajtája | Ellenőrző pumpa |
Cikkszám | 814891 1 | |
EAN / GTIN | 095691500724 | |
Gyártó száma | 50072 |