Üvegszálas kábelbehúzó acél orsón, Szálhossz: 50m

Cikkszám: 814882 50
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
Szálhossz (m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szalaghossz 50 m
Szakítószilárdság 2,2 kN
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 814882 50
Másolás
EAN / GTIN 9120045473605
Másolás
Gyártó száma 10057
Másolás
Gyártó RUNPOTEC GmbH, Irlachstraße 31, 5303 THALGAU, Österreich, www.runpotec.com

Leírás

Kivitel:

4,5 mm vastag üvegszálas szál, tolásnál stabil max. 5 kN-ig és mégis nagyon rugalmas (120 mm rádiuszig). Mindkét oldalon ragasztott menetes záróhüvely választhatóan rugalmas megvezető csúcsok, behúzó harisnya vagy vonószem rögzítéséhez. Kiváló minőségű acélorsó 2 kihúzható lábbal, 2 tárolórekesszel, tartozékokkal, rögzítőfékkel és kettős lefutó rendszerrel (gyors lefutás és automata lefutás fék).

Tartalom:

Tartozékokkal, elveszíthetetlenül tároló rekeszben: 1 rugalmas megvezető csúcs (Runpog vezető) csavarodás kiegyenlítéssel és nemesacél vonószemmel. 1 kezdő szem séklivel, 1 futógörgő, 2 záróhüvely, 1 összekötő hüvely, 1 speciális ragasztó 3 g.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz