Multifunkciós tüske, Típus: 1

Cikkszám: 814881 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
62 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kábeltekercselő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814881 1
EAN / GTIN 9120045476538
Gyártó száma 20696

Leírás

Kivitel:

A multifunkciós tüske kombinálható az X-BOARD, XB300 és XB500 kábeltekercselő rendszerrel. A nemesacél központi tüskére helyezéssel, majd a 4 oldalsó tartó kihajtásával laza kábelkötegek vagy egyeres vezetékek is letekerhetőek. A teleszkópos központi tüske max. 294 mm-ig húzható ki.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz