Bazaltszál készlet, Runposticks, 19 darabos 10

Cikkszám: 814877 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szálak száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szálak száma 10
    Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 814877 10
    EAN / GTIN 9120045473100
    Gyártó száma 10020

    Leírás

    Kivitel:

    Szálanként 1 m hosszú hajlékony bazaltszálak mindkét oldalon nemesacél menettel. A szálak összecsavarozásával a hossz egyedileg határozható meg.

    Felhasználás:

    Ideális egy csövön kívül, pl. állmennyezetekben vagy a szárazépítészet területén végzett munkákhoz.

    Tartalom:

    10 bazaltszál, 1 m / darab (5×⌀ 7,5 mm (piros / kemény), 3×⌀ 5,5 mm (fekete / középkemény), 2×⌀ 4,5 mm (sárga / lágy), 1 rugalmas megvezető csúcs, 1 extra erős mágnes, 1 golyós lánc, 1 szemes fej gyűrűvel, 1 akasztóhorog, 1 menetes adapter, 1 nemesacél speciális csúszóhorog, 1 LED-es lámpa, 1 szövet táska.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz