Üvegszálas kábelbehúzó szál Kati® Blitz compact műanyag dobozban 50 m

Cikkszám: 814870 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szálhossz (m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szalaghossz 50 m
Behúzószál maximális terhelése 5 kN
A behúzószál – hüvely kapcsolat maximális terhelése 1 kN
Termék fajtája Kábelbehúzó szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814870 50
EAN / GTIN 4044489018503
Gyártó száma 101850

Leírás

Kivitel:

3 mm vastag üvegszálas szalag, tolásnál stabil és mégis nagyon rugalmas; ideális bonyolult kábelbehúzáshoz már lefektetett csövekbe vagy sok csőhajlat esetén.
Mindkét oldalon ragasztott M5 menetes záróhüvely választhatóan rugós megvezető fejek, behúzó harisnya vagy vonószem rögzítéséhez. 30 mm rádiuszig lehetséges.

Tartalom:

Tartozékokkal, elveszíthetetlenül műanyag dobozban tárolva: 2 rugós megvezető fej ⌀ 7 és ⌀10mm, 5 vonószem, 1 kábelbehúzó harisnya ⌀ 6 − 9 mm kábelhez, 5 záróhüvely, 3 összekötő hüvely, 1 speciális ragasztó 3 g, 1 Power Disk.