Kivitel:
3 mm vastag üvegszálas szalag,
tolásnál stabil és mégis
nagyon rugalmas; ideális bonyolult kábelbehúzáshoz már lefektetett csövekbe vagy sok csőhajlat esetén.
Ergonomikus markolat és fogantyú. Szabadalmaztatott vezetőcsúcs csavarodáskompenzációval és megtörés védelemmel (2× külső menet ⌀ RTG 6 mm). Automatikus visszatolás elleni védelem. Csúszásgátló bevonat. Építési területeken használható, fröccsenő víznek és pornak ellenáll, ütés- és törésálló. 38 mm rádiuszig lehetséges.
Kompatibilis a RUNPOCAM RC2 kamerával (
814878 sz.) és a bazaltrudakkal (
814877 sz.).
Integrált digitális méterszámlálóval.
Tartalom:
Tartozékokkal, elveszíthetetlenül műanyag dobozban tárolva: 1 rugalmas megvezető csúcs (Runpog vezető) csavarodás kiegyenlítéssel, 1 megtöréstől védett záróhüvely RTG ⌀ 6 mm, 1 behúzó segédeszköz, 1 speciális ragasztó 3 g, 1 kábelhúzó hurok (külső ⌀ 14 mm), 6 ragasztó hüvely ⌀ 3 mm, 3 vonószem ⌀ 7 mm, 1 kezdő körte ⌀ 11 mm, 1 összekötő hüvely, 2 szerelőkulcs, 1 gombelem CR2032.