Szívó / nyomó tisztítóeszköz 1

Cikkszám: 814845 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szívó- / nyomócső hossza 370 mm
    Cső ⌀ 71 mm
    Termék fajtája Csőtisztító készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 814845 1
    EAN / GTIN 4044942109021
    Gyártó száma 170300 A

    Leírás

    Kivitel:

    Professzionális szívó / nyomó tisztító nagy térfogatú csővel. Állítható, elülső fogantyú nagy nyomóerő létrehozásához. Hosszú és rövid karmantyúval különböző felhasználásokhoz.

    Felhasználás:

    Csődugulások egyszerű és gyors megszűntetéséhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz