POWER SPIN csőtisztító készülék 1

Cikkszám: 814841 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Nyak hossza 7,6 m
Tengely ⌀ 6,3 mm
Gépi meghajtás Fúrógép változó fordulatszámmal
Manuális meghajtás Kézi hajtókar
Alkalmas cső ⌀-höz 12,6 mm - 40 mm
Termék fajtája Csőtisztító készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 814841 1
EAN / GTIN 095691570437
Gyártó száma 57043

Leírás

Kivitel:

A RIDGID Power Spin a tökéletes szerszám az eldugult lefolyócsövek tisztításához.

Felhasználás:

⌀ 12,6 – 40 mm lefolyócsövekhez. A spirál be- és kihajtása a kézi forgatókarral vagy egy változó fordulatszámú fúrógéppel mit (nem tartozék). Így a fordulatszám akár 500 ford./percre növelhető a plusz erő érdekében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban