Fiók felosztás

Cikkszám: 81484002
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
Cikkszám 81484002
EAN / GTIN 4018754338221
Gyártó száma 81484002
L-szám L60300 17

Leírás

Leírás:

  • A változtatható fiókos kialakításnak köszönhetően
  • A következő elemekből áll: Egy horganyzott első és hátsó panel és három elválasztó panel
  • A TCS Format 2/3 fiókon

Jellemző:

  • Fiók felosztás: 2/3
  • a No.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Magasság mm (h): 20 mm
  • Hossz [mm]: 350 mm
  • Súly: 758 g
  • Tömeg kg: 0.758 kg
  • Szélesség mm (b): 75 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz