Fiók felosztás

Cikkszám: 81484001
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
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81484001
EAN / GTIN 4018754124220
Gyártó száma 81484001
L-szám L60010 415

Leírás

Leírás:

  • A változtatható fiókos kialakításnak köszönhetően
  • A következő elemekből áll: Egy horganyzott első és hátsó panel és három elválasztó panel
  • A TCS Format 3/3 fiókon

Jellemző:

  • Fiók felosztás: 3/3
  • a No.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX, 612 ST
  • Magasság mm (h): 40 mm
  • Hossz [mm]: 510 mm
  • Tömeg kg: 0.800 kg
  • Szélesség mm (b): 350 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz