Fiók f. 13217 méretei 467,5 x 255 x 60 mm

Cikkszám: 81483260
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
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 81483260
EAN / GTIN 4018754246359
Gyártó száma 81483260
L-szám L60010 5946

Leírás

Leírás:

  • A szerszámkocsihoz 13217
  • fekete

Jellemző:

  • a No.: 13217
  • Gr.: 60 SC
  • Magasság mm (h): 60 mm
  • Hossz [mm]: 467,5 mm
  • Tömeg kg: 0.851 kg
  • Szélesség mm (b): 255 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz