Univerzális radiátorszelep kulcs áttűzhető racsni nélkül 1/2

Cikkszám: 814818 1/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
55 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Teljes hossz 90 mm
    Termék fajtája Szerelőkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 814818 1/2
    EAN / GTIN 4024089142389
    Gyártó száma 90050400080

    Leírás

    Kivitel:

    Radiátorszelep csapfejek és visszatérő köri csavarkötések be- és kicsavarásához. Lépcsőzetes alak, ezáltal használható a 3/8 col, 1/2 col, 3/4 col és 1 col szelepfejhez belső hatszöges ill.bütykös tömlőcsonkhoz. Négyszög - meghajtás 1/2 col.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz